NEXIA - Luminaria BOX_AIR 1 módulo blanco 17,5W 3000K CRI90 15º 2000lm DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18101-0E13D
Ref.Sonepar
769224
EAN
8499211087214
Luminaria BOX AIR en color blanco, 1 módulo y ángulo de 15º . Esta luminaria led de suspensión, de aluminio de alta pureza, tiene una potencia de 17,5 W y flujo de 2000 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 90 y cuenta con regulación DALI. Este producto se enmarca dentro de la gama BOX AIR de la firma de iluminación Nexia.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA