NEXIA - Luminaria BOX_DOWN negro 17,5W 3000K CRI90 15º 2000lm DALI - 18111-1E13D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18111-1E13D
Ref.Sonepar
769223
EAN
8499211087184
Luminaria BOX DOWN en color negro y ángulo de 15º . Esta luminaria led de superficie de aluminio de alta pureza tiene una potencia de 17,5 W y flujo de 2000 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 90 y cuenta con regulación DALI. Este producto se enmarca dentro de la gama BOX DOWN de la firma de iluminación Nexia.