NEXIA - Luminaria CALA 110x160 3000K 70° 2500lm antracita - 24402-YC73

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Luminaria CALA 110x160 3000K 70° 2500lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24402-YC73

Ref.Sonepar

729964

EAN

8499210537475

Luminaria en aplique CALA de 110 x 160 mm en color antracita y ángulo de 70º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 2500 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA