NEXIA - Luminaria CALA 150x180 3000K 60° 3400lm antracita

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Luminaria CALA 150x180 3000K 60° 3400lm antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24403-YC64

Ref.Sonepar

783878

EAN

8499211320267

Luminaria en aplique CALA de 150 x 180 mm en color blanco y ángulo de 70º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 3400 lm . El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA