NEXIA - Luminaria CALA 80x260 4000K 36° 1500lm x2 antracita

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Luminaria CALA 80x260 4000K 36° 1500lm x2 antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24410-YN32

Ref.Sonepar

922940

EAN

8499213595977

Luminaria en aplique CALA de 80 x 260 mm en color antracita y ángulo de 40º. Esta luminaria de superficie de diseño minimalista tiene una potencia 18 W y flujo de 1500 lm x 2. El dispositivo además tiene una temperatura de 4000 K y un CRI de 80 . Este producto se enmarca dentro de la gama CALA de la firma de iluminación Nexia.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA