NEXIA - Luminaria INFINITY DOT AIR 1130mm blanco 20W 3000K 930 48º 2480lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16614-0E43
Ref.Sonepar
729888
EAN
8499210536010
Luminaria INFINITY DOT AIR en color blanco, 1130 mm y ángulo de 48º . Esta luminaria, formada por estructuras lineales de luz continua, tiene una potencia de 20 W y flujo de 2480 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 930 y cuenta con regulación ON-OFF. Este producto se enmarca dentro de la gama INFINITY DOT AIR de la firma de iluminación Nexia.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA