NEXIA - Luminaria INFINITY DOT AIR 1410mm negro 25W 4000K 940 34º 3100lm DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16615-1F34D
Ref.Sonepar
729889
EAN
8499210536034
Luminaria INFINITY DOT AIR en color negro, 1410 mm y ángulo de 34º . Esta luminaria, formada por estructuras lineales de luz continua, tiene una potencia de 25 W y flujo de 3100 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 4000 K y un CRI de 940 y cuenta con regulación DALI. Este producto se enmarca dentro de la gama INFINITY DOT AIR de la firma de iluminación Nexia.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA