NEXIA - Luminaria INFINITY DOT AIR 2810mm blanco 50W 3000K 930 48º 6200lm - 16620-0E47
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16620-0E47
Ref.Sonepar
851138
EAN
8499212451472
Luminaria INFINITY DOT AIR en color blanco, 2810 mm y ángulo de 48º . Esta luminaria, formada por estructuras lineales de luz continua, tiene una potencia de 50 W y flujo de 6200 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 930 y cuenta con regulación ON-OFF. Este producto se enmarca dentro de la gama INFINITY DOT AIR de la firma de iluminación Nexia.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA