NEXIA - Luminaria INFINITY DOT DOW 1130mm blanco 40W 4000K 940 48º 4200lm DALI - 16604-0F45D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16604-0F45D
Ref.Sonepar
887877
EAN
8499213072843
Luminaria INFINITY DOT DOWN en color blanco, 1130 mm y ángulo de 48º . Esta luminaria, formada por estructuras lineales de luz continua, tiene una potencia de 40 W y flujo de 4200 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 4000 K y un CRI de 940 y cuenta con regulación DALI. Este producto se enmarca dentro de la gama INFINITY DOT DOWN de la firma de iluminación Nexia.