NEXIA - Spotlight BCN 120_DOWN L180 grafito 17,5W 2700K CRI90 36º 2000lm - 06631-GH33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
06631-GH33
Ref.Sonepar
827548
EAN
8499211919898
Spotlight BCN 120_DOWN L180 grafito 17,5W 2700K CRI90 36º 2000lm Descripción de la serie BCN 120_DOWN Modesta y elegante, la familia BCN Spotlights está formada por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de alto rendimiento. Su diseño sencillo y minimalista permite innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en toda la carta de colores RAL y también en recubrimiento electrolítico para acabados en oro, cobre y grafito. Cuanto más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y la opción de poner LEDs especiales para negocios. Esta familia ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a las exigencias del entorno. Además, también la tenemos en versión suspendida y de superficie.