NEXIA - Spotlight BCN 50_DOWN L180 negro 9W 3000K CRI90 20º 1030lm

Nexia Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
NEXIA - Spotlight BCN 50_DOWN L180 negro 9W 3000K CRI90 20º 1030lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06601-1E21

Ref.Sonepar

889568

EAN

8499213096078

Spotlight BCN 50_DOWN L180 negro 9W 3000K CRI90 20º 1030lm Descripción de la serie BCN 50_DOWN Modesta y elegante, la familia BCN Spotlights está formada por cuerpos cilíndricos fabricados en aluminio de alto rendimiento. Su diseño sencillo y minimalista permite innumerables combinaciones jugando con sus diferentes longitudes, diámetros, acabados y accesorios. Disponible en toda la carta de colores RAL y también en recubrimiento electrolítico para acabados en oro, cobre y grafito. Cuanto más diámetro tiene el cilindro, más potencia gana la luminaria y la opción de poner LEDs especiales para negocios. Esta familia ofrece un amplio abanico de posibilidades para adaptarse a las exigencias del entorno. Además, también la tenemos en versión suspendida y de superficie.

Un producto de NEXIA

Descubra la serie NEXIA