NEXIA - Spotlight BOX_BUCKET negro 25W 3000K CRI90 36º 3000lm DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18132-1E34D
Ref.Sonepar
895575
EAN
8499213183662
Spotlight BOX BUCKET en color negro y ángulo de 36º para falso techo. Esta luminaria, compuesta por proyectores LED de aluminio de alta pureza, tiene una potencia de 25 W y flujo de 3000 lm. El dispositivo además tiene una temperatura de 3000 K y un CRI de 90 y cuenta con regulación DALI. Este producto se enmarca dentro de la gama BOX BUCKET de la firma de iluminación Nexia.
Un producto de NEXIA
Descubra la serie NEXIA