NIESSEN - 62721 U-WL-500. Actuador de conmutación On/Off,2 canales, inalámbrico, empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62821 U-WL-500
Ref.Sonepar
1282939
EAN
4011395363379
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Número máximo de contactos de conmutación:
2
Intensidad máxima de conmutación:
4.3 A
Corriente asignada:
4.3 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
23 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


