NIESSEN - Abrepuertas Welcome 4A 250mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo estándar de apertura de puertas
Anchura - 1 mm
Altura - 1 mm
Profundidad - 1 mm
Sistemas de montaje - Elemento de puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2343
Ref.Sonepar
303491
EAN
8427238146324
Modelo:
Dispositivo estándar de apertura de puertas
Anchura:
1 mm
Altura:
1 mm
Profundidad:
1 mm
Sistemas de montaje:
Elemento de puerta
Con ajuste:
sí
Dirección de apertura (según DIN):
Izquierda/derecha
Método de montaje:
Instalación
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Tipo de corriente:
CC
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Abridor de puerta ajustable:
no
Operación contínua al 100%:
no
Apropiado para puerta anti incendios:
no
Apropiado para puerta anti humos:
no
Con placa de cierre:
no
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


