NIESSEN - ACOPLADOR AL BUS PARA MECANISMO, 2 CAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6108/07-500
Ref.Sonepar
1150918
EAN
8499216805196
Acoplador al bus para mecanismo con 2 canales. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CKA006133A0223 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Acoplamiento de pulsador de sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Sistema de bus LON. Otros sistemas de bus: Ninguno. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 33 mm. Sistema de bus KNX. Radiofrecuencia bidireccional. Sistema bus radio frecuencia. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Sistema de bus Powernet.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


