NIESSEN - ACOPLADOR DOS MECANISMOS S.OCEAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Azul
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3099.5
Ref.Sonepar
51214
EAN
8427238052953
Color:
Azul
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
100 mm
Altura del dispositivo:
98 mm
Profundidad del dispositivo:
106 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


