NIESSEN - ACOPLADOR FTS FREE@HOME ALBA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Otros sistemas de bus - Otros

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Anchura en módulos - 0

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9697.30

Ref.Sonepar

1019156

EAN

8427238275826

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

0

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

32 mm

Acoplador al bus F@H (+ teclado táctil) Serie Alba. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CLA969730W1001 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Acoplador de sistema bus. Sus características técnicas son: Sistema de bus LON. Color: Blanco. Radiofrecuencia bidireccional. Otros sistemas de bus: Otros. Sistema bus radio frecuencia. Sistema de bus Powernet. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Profundidad mín. de la caja de empotrar: 32 mm. Tipo de fijación: Montaje con tornillo. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN