NIESSEN - ACOPLADOR FTS KNX ALBA - 9697.20

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Anchura en módulos - 0

  • Tipo de fijación - Montaje con tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9697.20

Ref.Sonepar

1015427

EAN

8427238275802

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

0

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

32 mm

Acoplador al bus KNX (+ teclado táctil) Serie Alba. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN