NIESSEN - ACT. FAN COIL, PWM,3 NIV.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCC/S 1.4.1.1

Ref.Sonepar

312347

EAN

4016779011419

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

6

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

4

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

6 A

Número de salidas de información:

4

Intensidad máx. de salida:

0.5 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador Fan Coil PWM 3 niveles ABB i-bus® KNX perteneciente a la gama ABB i-bus® KNX. Se trata de un dispositivo de instalación modular con diseño pro M. Este producto está pensado para instalarse en tableros de distribución sobre railes de 35mm. ABB i-bus® KNX se establece como un abanico de soluciones basado en la norma KNX mundial y diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado y ahorro energético de edificios. De este modo, gracias a las innovaciones de esta gama, es posible controlar, monitorizar y señalizar dichas prestaciones desde un único sistema uniforme.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN