NIESSEN - ACT.PER.DET.TRAY.CONT.MAN.2CA.230VAC,DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JRA/S 2.230.5.2
Ref.Sonepar
1152353
EAN
8499216824791
Actuador persiana detector Tray controlador manual con 2 canales 230V AC DIN. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110288R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Actuador de persiana para sistema bus. Sus características técnicas son: Sistema de bus KNX. Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Ancho en número de espacios modulares: 4.0. Con indicador LED. Potencia máx. de conmutación: 1380 W. Tipo de corriente: CA. Grado de protección (IP): IP20. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64.5 mm. Color: Gris claro.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


