NIESSEN - ACT.PER.DET.TRAY.CONT.MAN.4CA.24VDC,DIN - JRA/S 4.24.5.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - ACT.PER.DET.TRAY.CONT.MAN.4CA.24VDC,DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

JRA/S 4.24.5.2

Ref.Sonepar

1152360

EAN

8499216824944

Actuador persiana detector Tray controlador manual con 4 canales 24V DC DIN. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110298R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Actuador de persiana para sistema bus. Sus características técnicas son: Sistema de bus KNX. Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Ancho en número de espacios modulares: 4.0. Con indicador LED. Potencia máx. de conmutación: 144 W. Tipo de corriente: CC. Grado de protección (IP): IP20. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64.5 mm. Color: Gris claro.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN