NIESSEN - ACT.PERSIANAS SMI,4 CAN. LOVO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - ACT.PERSIANAS SMI,4 CAN. LOVO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SJR/S 4.24.2.1

Ref.Sonepar

1123980

EAN

4016779864466

Actuador persiana SMI con 4 canales LoVo DIN. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110143R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Actuador de persiana para sistema bus. Sus características técnicas son: Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64.5 mm. Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Grado de protección (IP): IP20. Otros sistemas de bus: Ninguno. Ancho en número de espacios modulares: 4.0. Operación local/operación manual. Con indicador LED. Tipo de corriente: CC. Sistema de bus KNX. Color: Gris claro.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN