NIESSEN - Actuador accionamiento electroválvula DIN con 12 canales 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HA-M-0.12.1
Ref.Sonepar
277820
EAN
4016779941808
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
8
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Variable de corrección consistente:
no
Conmutación de la variable de corrección:
sí
Función de protección de la válvula:
no
Interruptor manual:
no
Número de entradas digitales:
0
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
0.75 A
Número de salidas de información:
12
Intensidad máx. de salida:
0.16 A
Tensión de conmutación desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


