NIESSEN - Actuador de persianas 1 canal

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SAH/U2.16.2

Ref.Sonepar

833660

EAN

4011395309889

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con indicación LED:

no

Corriente asignada:

8 A

Diferentes fases conectables:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006136A0220 concretamente, se trata de un/a interfaz de sistema bus / pasarela de medios. Sus características son: Sistema de bus KNX, Anchura de unidades de división: 4, Con pantalla LED, Protocolo: TCP/IP, Grado de protección (IP): IP20. Color: Gris Fabricado en Países Bajos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN