NIESSEN - Actuador e-contact flex, 1 canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - sí
Adaptable con botón - sí
Adaptable a sensor de movimiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CKA006800A3048
Ref.Sonepar
1144416
EAN
4011395294093
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Transparente:
sí
Tensión nominal:
230 V
Corriente asignada:
1 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
3...3 W
Pérdida de potencia:
0.5 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
25 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


