NIESSEN - Actuador E-Contact Flex con 1 canal

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Actuador E-Contact Flex con 1 canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64814 U-500

Ref.Sonepar

1226708

EAN

4011395294093

Actuador E-Contact Flex con 1 canal. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006800A3048 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Interruptor electrónico. Sus características técnicas son: Utilizable con botón IR. Utilizable con temporizador. Pérdida de potencia: 0.5 W. Compatible IFTTT. Potencia de conmutación: 3 W. Utilizable con botón de radio. Voltaje nominal: 230 V. Utilizable con detector de movimiento. Compatible con Google Assistant. Utilizable con botón. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25 mm. Compatible con Apple Home Kit. Corriente nominal: 1 A. Compatible con Amazon Alexa. Tipo de carga: Otros. Memoria de valor luminoso. Transparente. Extensiones de entrada. Utilizable con detector de presencia. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN