NIESSEN - ACTUADOR/EMISOR WIRELESS CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8130.6
Ref.Sonepar
124733
EAN
8427238098845
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
sí
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Modo botón pulsador:
sí
Modo conmutación:
sí
Con transmisor de radio manual:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
no
Con botón pulsador controlador mediante radio:
sí
Número de relés:
1
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Radiofrecuencia:
868 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


