NIESSEN - Actuador Flex con 2 canales - 64821 U-500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Relé y relé HVAC
Tipo de carga - Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64821 U-500
Ref.Sonepar
1226705
EAN
4011395294079
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Relé y relé HVAC
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
sí
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Corriente asignada:
8 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...1150 W
Capacidad de conmutación HVAC:
0...1150 W
Pérdida de potencia:
0.3 W
Número de canales:
2
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
28 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


