NIESSEN - ACTUADOR FLEX PERSIANAS, 1 CANAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64831 U-500
Ref.Sonepar
1053203
EAN
8499215460426
Actuador Flex persianas con 1 canal. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006400A0096 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Control de persiana. Sus características técnicas son: Libre de halógenos. Con programa astronómico. Protección de desconexión. Con conexión de detector de rotura de cristal. Potencia máx. de conmutación: 920 W. Tipo de fijación: Montaje con gancho y tornillo. Apto para sensor de viento. Compatible IFTTT. Voltaje nominal: 230 V. Compatible con Google Assistant. Con función de memoria. Generador aleatorio. Color: Negro. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25 mm. Compatible con Apple Home Kit. Tipo de montaje: Elemento básico. Compatible con Amazon Alexa. Calidad del material: Termoplástico. Con conexión de sensor de luminosidad. Transparente. Material: Otros. Extensiones de entrada. Apto para sensor de lluvia. Color: Otros. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Temporizador integrado.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


