Fin de vida

NIESSEN - ACTUADOR INT. DIN 4 CANALES, 16A - SA-M-0.4.1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - ACTUADOR INT. DIN 4 CANALES, 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SA-M-0.4.1

Ref.Sonepar

196528

EAN

4016779942089

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Potencia máx. de conmutación:

2500 W

Potencia de salida:

2500 W

Carga C:

no

Número máximo de contactos de conmutación:

4

Intensidad máxima de conmutación:

400 A

Corriente asignada:

16 A

Tensión de funcionamiento nominal:

230...230 V

Diferentes fases conectables:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

64.5 mm

Capacidad de expansión modular:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador interruptor para conmutar 4 canales de 127/ 230 V~ independientes. Cada contacto cuenta con un control manual independiente de la corriente eléctrica en el que se muestra adicionalmente la posición del contacto. KNX es la automatización profesional, innovadora e inteligente. Una forma de redefinir los espacios habitables, y de cambiar su configuración y equipamiento para hacerlos más confortables, más seguros y más adaptados a nuestros hábitos y necesidades. Con diseños atractivos y nuevos estándares de funcionalidad que facilitan al máximo su uso. Para conseguir un control integral del edificio (sea terciario o residencial) o de cualquier espacio, con información útil, y crear así, automáticamente, el ambiente adecuado a cada momento. Descubra con ABB cómo dar vida a cada espacio.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN