NIESSEN - ACTUADOR INTERRUPTOR, 8 CANALES, 6A, DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SA/S 8.6.2.2
Ref.Sonepar
458677
EAN
4016779066754
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
8
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
1380 W
Potencia de salida:
1380 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
8
Intensidad máxima de conmutación:
6 A
Corriente asignada:
6 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


