NIESSEN - ACTUADOR PERS. DIN 4 CANALES,230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BA-M-4.230.1.1
Ref.Sonepar
1008285
EAN
4053546111347
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Con indicación LED:
sí
Potencia máx. de conmutación:
1200 W
Tipo de corriente:
CA/CC
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
63.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


