Fin de vida

NIESSEN - Actuador persiana DIN con 4 canales 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Actuador persiana DIN con 4 canales 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BA-M-0.4.1

Ref.Sonepar

196527

EAN

4016779941785

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

0

Intensidad de conmutación (resistiva):

6 A

Potencia máx. de conmutación:

1380 W

Número máximo de salidas de cortinas venecianas:

4

Con función de conmutador:

sí

Tipo de corriente:

CC

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

64.5 mm

Actuador para controlar 4 canales de persianas o persianas enrollables. Las salidas se bloquean entre sí. 90mm×72mm×64mm. Salidas: Tipo de carga: AC3. Corriente nominal: 6 A, a cos 0,45. Tensión de salida: 127/ 230 V~. Clase de protección del dispositivo: IP 20. Unidad de división: 4 HP. Una domótica fácil de entender y con garantías de futuro es un tema de suma importancia para propietarios. Los electricistas por fin pueden captar estos clientes potenciales gracias a free@home, ya que esta innovadora domótica ofrece multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN