NIESSEN - ACTUADOR REGULADOR 4X210W, DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DA/M.4.210.2.1

Ref.Sonepar

312350

EAN

4011395251799

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

6

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

4

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intervalo de tensión:

110...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

58 mm

Actuador regulador 4x210W DIN. Este actuador universal multicanal está optimizado para la atenuación de lámparas led de retroadaptación. Además, también resulta adecuado para atenuar otras soluciones de iluminación como lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos, lámparas halógenas de hasta 230V y lámparas halógenas regulables de bajo consumo. Este producto cuenta con detección automática de carga, conexión N separada por canal y la posibilidad de realizar la conexión de las salidas en paralelo para aumentar la potencia. La carga mínima de este producto es de 2W. Cuenta con acoplador de bus integrado.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN