NIESSEN - Actuador regulador universal LED 2 canales 2x315W DIN - UD/S 2.315.2.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UD/S 2.315.2.1
Ref.Sonepar
610546
EAN
4011395251928
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de dispositivos vinculables:
0
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Número de salidas de información:
2
Potencia de salida desde/hasta:
315...315 W
Apto para reforzador de potencia:
no
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Intensidad máx. de control:
2174 mA
Potencia máxima de conmutación LED:
120 W
Adecuado para corriente constante:
no
Intervalo de tensión:
230...230 V
Adecuado para tensión constante:
no
Servicio paralelo posible:
sí
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
63.5 mm
Compatible con Casambi:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


