NIESSEN - Actuador regulador universal LED 4 canales 4x315W DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UD/S 4.315.2.1

Ref.Sonepar

615326

EAN

4011395251966

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

8

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

4

Potencia de salida desde/hasta:

315...315 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Intervalo de tensión:

230...230 V

Servicio paralelo posible:

sí

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

63.5 mm

Actuador regulador universal de 4 canales y una potencia aparente de 315VA. Esta solución resulta compatible con el sistema bus KNX (TP). Su grado de protección frente a agentes externos es de IP20. Este producto precisa de una montura de tipo rail DIN.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN