NIESSEN - Actuador regulador universal LED 4 canales 80-210W DIN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UD/S 4.210.2.1

Ref.Sonepar

278142

EAN

4011395251867

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

6

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

no

Número de salidas de información:

4

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal y LED retrofit

Servicio paralelo posible:

sí

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

63.5 mm

Actuador regulador universal LED 4 canales 80-210W DIN. Actuador de atenuación universal multicanal optimizado para atenuar lámparas LED de modernización (LEDi). También es adecuado para atenuar lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje con transformadores convencionales o electrónicos, lámparas halógenas de 230V y lámparas halógenas de ahorro de energía regulables. Detección automática de carga (se puede desactivar). Conexión N separada por canal. Conexión paralela de las salidas posible para aumentar la potencia de salida. Las salidas se pueden conectar en paralelo en cualquier configuración. Carga mínima: 2W. El funcionamiento manual en el dispositivo también es posible sin tensión de bus o en un estado no programado. La programación del dispositivo también es posible sin tensión de alimentación de 230V aplicada. Amplias funciones de prueba y diagnóstico para la herramienta i-Bus.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN