NIESSEN - Actuador Welcome-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Interruptor (conexión)
Sistema de instalación - Sistema de bus
Material - Plástico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 51 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2342
Ref.Sonepar
182608
EAN
6955891805439
Función:
Interruptor (conexión)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Material:
Plástico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
51 mm
Altura:
51 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


