NIESSEN - ACTUATOR ON/OFF, 1 CHANNEL, FM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SA/U1.16.2
Ref.Sonepar
1150254
EAN
8499216795930
Actuador on/off 1 channel FM. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CKA006151A0280 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Actuador de interruptor para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Otros sistemas de bus: Ninguno. Operación local/operación manual. Sistema de bus KNX. Radiofrecuencia bidireccional. Corriente nominal: 16 A. Máx. número de contactos de conmutación: 1. Máx. corriente de conmutación: 6 A. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Apto para carga C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


