NIESSEN - ADAPTADOR DIN-RAIL - W2390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Interruptor (conexión)
Sistema de instalación - Sistema de bus
Material - Plástico
Tipo de interfaz - Otros
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2390
Ref.Sonepar
708987
EAN
6955891805460
Función:
Interruptor (conexión)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Material:
Plástico
Tipo de interfaz:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Anchura en módulos:
4
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


