NIESSEN - Adaptador para mecanismos modulares Niessen
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1000
Ref.Sonepar
54323
EAN
8427238055091
Color:
Blanco
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
150 mm
Profundidad del dispositivo:
294 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


