NIESSEN - ADAPTADOR PRODUCT. CARRIL DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1034
Ref.Sonepar
54324
EAN
8427238055107
Color:
Blanco
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Adaptador para productos de carril DIN blanco. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA103400T1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Adaptador de transición para la instalación de programas de conmutación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 150 mm. Color: Blanco. Profundidad del dispositivo: 314 mm. Anchura del dispositivo: 55 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


