NIESSEN - ADAPTADOR PRODUCT. CARRIL DIN PL - T1034 PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Plata
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
T1034 PL
Ref.Sonepar
197745
EAN
8427238143392
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Plata
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
55 mm
Altura del dispositivo:
150 mm
Profundidad del dispositivo:
314 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


