NIESSEN - ALARMA VISUAL Y ACUSTICA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Tipo de indicación - Otros

  • Construcción - Montaje en pared

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8282.2 BA

Ref.Sonepar

133505

EAN

8427238053509

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de indicación:

Otros

Construcción:

Montaje en pared

Color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Indicación:

Otros

Alarma visual dotada de unos valores con respecto a la tensión de funcionamiento de 9,5-28V AC y 9,5-35V DC, una corriente nominal de 60mA AC y 30mA DC, un nivel acústico de 78dB a 30cm, un grado de protección IP20 frente a agentes externos y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los 5°C hasta los 40°C. Esta solución está diseñada para encenderse y señalizar mensajes de alarma, la cual se activará al aplicar la tensión de funcionamiento. La señal luminosa es intermitente, acompañada de un tono de aviso igualmente intermitente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN