NIESSEN - BARRA CONEXION 4 CONTACTOS - PS 1/4/6-KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 1
Dimensiones del paso - 44607 mm
Sección transversal - 6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PS 1/4/6-KNX
Ref.Sonepar
804338
EAN
4016779667586
Número de fases:
1
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
1
Dimensiones del paso:
44607 mm
Sección transversal:
6 mm²
Longitud:
62 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
40 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


