NIESSEN - Base de enchufe 25A para cocinas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de patillas activas (redondas) - 0
Número de patillas activas (planas) - 0
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6025
Ref.Sonepar
11408
EAN
8427238008356
Modelo:
Otros
Número de patillas activas (redondas):
0
Número de patillas activas (planas):
0
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
0
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Número de fases:
2
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
25 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
123 mm
Altura del dispositivo:
103 mm
Profundidad del dispositivo:
267 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


