NIESSEN - Base de enchufe 2P europea Zenit plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Contacto de protección - Ninguno
Número de patillas activas (redondas) - 2
Número de patillas activas (planas) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N2203 PL
Ref.Sonepar
75988
EAN
8427238068435
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Enchufe Euro, hembra (CEE 7/16)
Contacto de protección:
Ninguno
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Número de contactos activos (cuadrado):
0
Con lámpara de señal:
no
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de tomas de salida:
1
Tomas de corriente separadas por fases:
no
Número de módulos (sistema modular):
2
Número total de bases de conexión intercambiables:
1
Número de fases:
2
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Plata
Color metálico:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Engatillado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


