NIESSEN - Base de enchufe 2P+T con tapa con protector inferior duna

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Base de enchufe 2P+T con tapa con protector inferior duna

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2288.1 DN

Ref.Sonepar

1215809

EAN

8499217637796

Base de enchufe 2P+T con tapa con protector inferior duna. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA228810N6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Enchufe. Sus características técnicas son: Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F). Acoplamiento de conductor neutro. Frecuencia: 50 Hz. Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Resistencia al impacto (IK): IK04. Número de fases: 2. Libre de halógenos. Fuente de alimentación especial: Otros. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Impresión/marcado: Ninguno. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Número de contactos activos (redondos): 2. Frecuencia: 60 Hz. Tipo de fijación: Engatillado. Anchura del dispositivo: 44 mm. Color: Duna. Material: Plástico. Instalación aislada. Intensidad nominal: 16 A. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Contacto de protección: Clips de puesta a tierra. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Acabado de superficie: Brillante. Método de conexión: Terminal enroscado. Color: Otros. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN