NIESSEN - BASE ENCHUFE SCHUKO + USB-C+C - 2M - DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - BASE ENCHUFE SCHUKO + USB-C+C - 2M - DN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2288.3 DN

Ref.Sonepar

1151145

EAN

8499216808548

Base de enchufe Schuko +USB-C+C - 2 módulos duna. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA228830N6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Enchufe. Sus características técnicas son: Modelo: Enchufe multistandard. Número de contactos activos (redondos): 4. Número de contactos activos (planos): 3. Número de contactos activos (cuadrado): 3. Número de puertos USB-A: 1. Número de puertos USB-C: 1. Número de unidades: 1. Número de fases: 2. Método de conexión: Terminal enroscado. Fuente de alimentación especial: Sin suministro de energía especial. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de fijación: Engatillado. Intensidad nominal: 16 A. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Resistencia al impacto (IK): IK04. Anchura del dispositivo: 44 mm. Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN