NIESSEN - BASE SOBREMESA WELCOME-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Antracita
Con bloque de conexión - no
Altura - 125 mm
Anchura - 107 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2925
Ref.Sonepar
242193
EAN
6955891805262
Material:
Plástico
Color:
Antracita
Con bloque de conexión:
no
Altura:
125 mm
Anchura:
107 mm
Profundidad:
134 mm
Base de sobremesa para los monitores ref. W2252, W2252.1, W2253, W2253.1 y el puesto de guardia/conserje W2255. La flexibilidad, la sencillez y la elegancia se están convirtiendo en factores clave para poder comunicar interior y exterior de una manera placentera. Con la gama de sistemas de comunicación Welcome M todo es posible. Gracias al diseño modular y a la alta versatilidad del sistema de bus de dos hilos, la nueva gama Welcome M está diseñada en base a los conceptos de flexibilidad, sencillez y elegancia. Así, la instalación y utilización son mucho más fáciles y cómodas. Welcome M es lo que está buscando. Hace realidad los deseos de instaladores y usuarios finales.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


